Panasonic Induction Motor Pinion Shaft Motor

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Module0.5
Number of Poles4
OptionLead
Power SupplySingle phase / AC
Rated Usage Time (minute)Continuous
Shape of ShankGear cutting axis
TypeInduction motor
Type of SignFlange mounting
Voltage (V)100/100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Hasuba gear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan