Tsukasa Electric DC geared motor TG-06E-AMD type

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Motor TypeGeared motor
Output Rating (W)4.3
Power SupplyDC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shape of ShankD cut
Type of SignFlange mounting
Voltage (V)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan