Egamaster Reinforced Fiber Carbon Digital Caliper

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
A (mm)40
Caliper Accuracy (inch)0.005
Caliper Accuracy (mm)0.1
Caliper Ruler Length (inch)6
L (mm)235
Ruler Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan