Egamaster Mastervision Rec (Kamera Inspeksi Pipa)

Sebelum PPN:
Rp90.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)30
Capacity (mm)Ø 40-Ø 200
Frequency (Hz)50-60
Voltage (V)110 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan