Egamaster LED Rechargable Hand Lamp

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
ATEX MarkingII 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Battery21.6V/3350mAh Lithium
Brightness (Lm)4000/2000
Cable Length (m)5
Charge IndicatorYes
Charge Time (hour)4
Charging Cable IncludedYes
Dimensions (mm)270x260x130
Frequency (Hz)50/60
HousingAluminum Casting
Ingress ProtectionIP65
LED Mode100% & 50%
Lifecycle (hour)≥50.000
Operating Time (hour)2 - 4 (Autonomy )
Positioning180° Rotation
Power (W)31
Power Supply (V)100 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan