Egamaster LED Hand Lamp

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
ATEX MarkingII 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb/II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Brightness (Lm)3400/1700
Cable Length (m)10
Dimensions (mm)230x230x110
Frequency (Hz)50/60
HousingAluminum Casting
Ingress ProtectionIP65
LED Mode100% & 50%
Lifecycle (hour)≥50.000
Positioning180° Rotation
Power (W)35
Power Supply (V)100 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan