Egamaster Hand Needle File

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
A (mm)16
B (mm)3.3
File Teeth (cm)25
L (inch)6
PendantYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan