Egamaster Focus LED

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ATEX Marking#[Β]# II 1 G Ex ia IIC T4
Ambient Temperature Ta (°C)-20 to +50
Brightness (Lm)109
COD79650
Length (mm)205
Light Source1W Focus Led
Power Supply3xC batteries (type tested)
Protection ClassIP54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan