Non Brand Safety Poster OHS Fiber Frame without Glass Minimalist (Bingkai Poster K3 Tanpa Kaca)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
MaterialFiber
Profile Thickness (cm)3
SizeA3
Size (cm)42x30
Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Terdapat tali di bagian belakang.
- Anti rayap, anti jamur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan