Lutron Precision Digital Thermometer

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Accuracy±(0.4% rdg + 0.5°C)
Air Inlet Size (inch)3/8
Data LoggingYes
DisplayLCD digital display
Measurement Range Type J (°C)-50 to 1100
Resolution (°C)0.1 (<1000), 1 (≥1000)
Sensor TypeThermocouple Type K / Type J

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait