Spesifikasi
| Antenna Type | 4 High-Performance Internal Antennas with High-Power Amplifiers |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 249x150x101.6 |
| Flash Memory (MB) | 512 NAND |
| Processor | Quad-Core 2.0 GHz |
| RAM (Gb) | 2 |
| WiFi Coverage (ft²) | Up to 2500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
- Kecepatan WiFi 7 Tanpa TandingMenawarkan kecepatan WiFi 7 hingga 6,5 Gbps untuk gaming, streaming lancar, konferensi video, dan hiburan
- Cakupan WiFi 360°
Desain bodi baru yang ramping menawarkan footprint lebih kecil dan antena berkinerja tinggi untuk cakupan WiFi 360 derajat hingga 2.500 kaki persegi
- Fitur Keamanan yang Kuat
Router NETGEAR dilengkapi dengan fitur keamanan bawaan, termasuk pembaruan firmware otomatis. Fitur Perlindungan Router Lanjutan kami menyediakan fitur keamanan yang ditingkatkan dan pembaruan yang dirancang untuk melindungi Anda dan keluarga Anda
- Pengaturan Mudah dengan Penyedia Layanan Apa Pun
Mudah untuk menghubungkan Nighthawk ke modem Anda dan mengaturnya menggunakan aplikasi Nighthawk
- Teknologi WiFi 7 Terbaru
Menyediakan kecepatan 1,2 kali lebih cepat dan latensi yang jauh lebih rendah dibandingkan WiFi 6 untuk memaksimalkan kinerja di semua perangkat
- Kecepatan & Keandalan yang Ditingkatkan
Baik menggunakan kabel multi-gig atau serat optik, dapatkan kecepatan tertinggi yang tersedia saat ini dengan port internet 2,5 Gig§. Port Ethernet 2,5 Gbps dan 1 Gbps membuka kecepatan dan keandalan tak tertandingi untuk koneksi kabel
- NETGEAR Armor
Langganan keamanan online yang kuat untuk jaringan rumah dan perangkat Anda saat bepergian. Perlindungan yang ditingkatkan terhadap peretas, malware, dan pencurian identitas, dengan VPN untuk privasi tambahan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
