JK Coustic Microphone Wireless Original

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Audio Frequency Response (Hz)80 to 18k (±3 dB)
Dynamic Range (dB)100
Frequency Range (MHz)640 to 693
Frequency Stability (%)±0.005
Maximum Deviation (kHz)±45
Modulation ModeBroadband FM
Number of Channels100
Operating Distance (m)80 to 100
Operating Temperature (°C)10 to 40
RF Output Power (mW)High: 30/Low: 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan