Nitto Kogyo outlet bar

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Outer Dimension D (mm)36
Outer Dimension W (mm)44
Outlet SpecificationIEC C13
Rated Voltage (V)AC250
StandardPSE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Cable specifications: NEMA L6-20VCT 3m cable included *Number of outlets: 12 *200V single-phase 2-wire

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan