Nitto Kogyo OE-BC Outdoor Freestanding Control Panel Cabinet

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Board Dimensions (mm)(Iron) 580 x 1280
Dimensions (Width x Length x Depth) (mm)700x1400x500
Door typeOne door
Effective Depth (mm)474
External Dimensions (mm)1521 (including roof)
Height (mm)1569 (including eye bolts)
Mass (kg)116
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Freestanding control panel cabinet
For outdoor use
*Cream color (2.5Y9/1) *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan