Nitto Kogyo Courette

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Cooling Power (W)36
Dimensions (Width x Length x Depth) (mm)140x140x140
Installation LocationFor indoor use
Mass (kg)1.4
Noise Level (dB(A))About 52
Protection ClassIP5X
Rated Current (A)3.36
Rated Power Consumption (W)81
Rated Voltage (V)DC24
Starting Current (A)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan