Fuji Electric Φ16 push button switch AH165-2 round flat type

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp309.900
Spesifikasi
Button ShapeRound (flat)
Button Size (mm)DIA25
Contact Configuration1a1b
Product NamePush button switch
Protection ClassIP65F
Terminal ShapeSolder terminal / tab terminal
TypeNon-illuminated type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used at 5V and 1mA with gold-plated contacts and slide structure Easy to add and replace contacts Standard UL / CSA standard and TUV (EN standard) certified
CE mark is displayed
Feature
Specification
Oil-proof type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan