Fuji Electric Φ16 push button switch AH164 / AH165 push lock (square frame)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp459.900
Spesifikasi
Button ColorRed
Button ShapeMushroom (square frame)
Button Size (mm)25
Product NamePush button switch
Protection ClassIP65F
Terminal ShapeSolder terminal / tab terminal
TypeNon-illuminated type
Type of OperationPush lock / turn reset

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Oil-proof type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan