Fuji Electric Φ16 Illuminated pushbutton switch AH164 / AH165

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Button ShapeCorner (with flat guard)
Button Size (mm)24
Contact Configuration1a1b
Product NameIlluminated push button switch
Protection ClassIP65F
Terminal ShapeSolder terminal / tab terminal
TypeIlluminated
Type of OperationMomentary

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Color display method: Color plate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan