Fuji Electric Φ16 DF16 series Indicator light CCC designated product

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (at 500 VDC megger)
Lamp TypeLED
MethodAll voltage type
Pollution Degree (Environment to Use)3
Rated Impulse Withstand Voltage (kV)2.5
Rated Insulation Voltage (V)AC/DC250
Short Circuit Protection DevicegG 2A
Storage Temperature (°C)-40~70
TypeIndicator light
Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan