Fuji Electric Operation display device LED unit (Pikari-kun) AP40F Half size

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)40x20x38
Suitable ModelAP40F (full voltage type, R voltage division type, CR voltage division type)
TypeMulti-window collective indicator light

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Single color full illumination

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan