ORIENTAL MOTOR fan motor (Motor Kipas)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
FeatureStandard/compact/thin
Frame thickness (mm)25
Mounting Hole Spacing Square (mm)92
SeriesMU
Set ContentsFan, finger guard, mounting screw (M3X40mm), power supply plug cord (1m), instruction manual
ShapeSquare
TypeAC propeller fan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
No alarm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan