Sanyo Denki DC fan motor

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Maximum static pressure (Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
ShapeSquare
Size (mm)92x92
Sound Pressure Level (dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
Thickness (mm)38
TypeDC fan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan