Sanyo Denki DC fan motor

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Maximum static pressure (Pa)(PWM:0%)104/(PWM:100%)490
ShapeSquare
Size (mm)80x80
Sound Pressure Level (dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)65
Thickness (mm)38
TypeDC fan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan