TOYOGIKEN Barrier Strip

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)7
Component PartIntermediate plate (RT-10M), side plate (RT-10K), cover (CA-23), name plate (AM-10), shaft (SF3)
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RTK-10M series terminal block (7 mm pitch)
Cover, nameplate, and shaft are included as standard with all types
Feature
Specification
Code number: 391-0629

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan