Sanyo Denki Axial fan Power supply: 24 V dc DC 80 x 80 x 38mm

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8068-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Sanyo Denki DC Axial Fan has dimensions of 80 x 80 x 38 mm. Made of plastic material. It has an insulation resistance of 10 MO. Motor protection function High dielectric strength Storage temperature: -30 → +70 °CMolex Connector - 43025-0400 Molex Terminal - 430
Feature
Specification
*Dimensions: 80 x 80 x 38mm*Height: 80mm*Power consumption: 38.4W*Depth: 38mm*Termination type: Molex connector*Code number: 205-6966

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan