Sanyo Denki Axial fan Power supply: 12 V dc DC 60 x 60 x 25mm

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8067-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sanyo Denki DC Axial Fan has dimensions of 60 x 60 x 25 mm. Made of plastic material. It has an insulation resistance of 10 MO. Motor protection function High dielectric strength Storage temperature: -30 → +70 °CMolex Connector - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
Feature
Specification
*Dimensions: 60 x 60 x 25mm*Height: 60mm*Power Consumption: 2.88W*Depth: 25mm*Termination Type: Molex Connector*Code Number: 205-6961

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan