Sanyo Denki ACDC fan San Ace 120AD (120mm)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)AC100~240
Maximum static pressure (Pa)84
ShapeSquare
Size (mm)120x120
Sound Pressure Level (dB)42
Thickness (mm)38
TypeAC fan/DC fan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An ACDC fan that converts AC voltage to DC voltage inside the fan and drives it. Achieves energy saving and long life with AC input.
A separate plug cord is required for use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan