IDEC Φ12 A2 series Illuminated push button switch Indicator (long square)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Color of Operating Partpure white
Contact Configuration1c
Contact MaterialSilver
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Operation MechanismRectangular
Product NameIndicator light
Rated Insulation Voltage (V)250
Specification*Inner storage ball: LAD-SJWN
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
Terminal ShapeSolder terminal
Type of IlluminationLED
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.75mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.75mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan