IDEC Push Button Switch Illuminated Φ10 A1 Series (Long Rectangular Type) (Saklar Tombol Tekan)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Contact Configuration1c
Contact MaterialSilver
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Operation MechanismRectangular
Protection ClassIP40
Rated Insulation Voltage (V)250
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
Terminal ShapeSolder terminal
TypeIlluminated push button switch
Type of IlluminationLED
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.75mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.75mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait