IDEC MA Series Push Button Switch (Horizontal Row / Square)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Color (Body)Black
Flange18Hx24Wmm
Flange Size (mm)18Hx24W
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Light SourceLED unit
Protection ClassIP40
ShapeRectangular (horizontal row)
Size (mm)13H x 19W (illumination surface)
SpecificationSquare body
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Terminal ShapeSoldering tab 110 terminal
TypeNon-illuminated type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan