IDEC Φ16 H6 series HA □ B pushbutton switch flat (rounded)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Operation MechanismRounded corners (flat)
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)250
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
Type of IlluminationNon-illuminated
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan