IDEC Key Selector Switch Round Ø16 LB Series (Saklar Kunci)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp709.900
Spesifikasi
Bezel Size (mm)DIA18
Compatible Panel Thickness (mm)0.5~3.2
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Main Unit TypeSeparate type
Mounting Hole (mm)DIA16.2(0~0.2)
Operationselector
Operation MechanismKey operation type
Protection ClassIP65
ShapeRound type
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
TypeSelector switch with key

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan