Panasonic Tactile Switch SPST Surface Mount Straight Push-On 1 Set 5000 Pieces

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7842-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (5000 pieces)*Contact configuration: SPST*Terminal style: Straight*Operation characteristic: Push-On*Button color: Black, gray*Actuator type: Push plate*Mounting type: Surface mount*Contact rated current: 50 mA*Code number: 238-3742

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan