Panasonic Tactile Switch SPST Surface Mount Push-On 1 Set of 10

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7843-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (10 pieces)*Contact configuration: SPST*Operation characteristic: Push-On*Button color: Black, gray*Actuator type: Push plate*Mounting type: Surface mount*Contact rated current: 20 mA*Code number: 238-3708

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan