Panasonic Tactile Switch SPST Surface Mount J Bend Push-On 1 Set 3000 Pieces

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7842-86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (3000 pieces)*Contact configuration: SPST*Terminal style: J-bend*Operation characteristic: Push-On*Button color: Black, gray*Actuator type: Push plate*Mounting type: Surface mount*Contact rated current: 20 mA*Code number: 238-3725

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan