Panasonic Tactile Switch SPST PC Pin Momentary 6.20 x 6.20 x 7.45mm

Sebelum PPN:
Rp56.900 - Rp60.900
Spesifikasi
Actuator Length (mm)7.45
Button ColorBlack
Contact ConfigurationSPST
Contact Rated Current (mA)50@30Vdc
Dimensions (mm)6.20x6.20x7.45
FeatureTactile switch, EVQP0 series. 0.85 mm stroke provides the same feel as a micro switch. Controllable with a light touch. Long life and stable contact.
Length (mm)6.2
Operating PatternsMomentary
Rated Voltage (kV)30dc
Type Of ActuatorTactical
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Illumination: None, Termination Style: PC Pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan