Panasonic SMD Resistor, 820Ω, 0.125W ERJ6ENF8200V

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.125
Resistance (Ω)820
TechnologyThick film
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan