Panasonic SMD resistor 3.6kΩ 0402 1005M 0.1W 1 set 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7005-33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1000 pieces)*Resistance: 3.6kΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 0402 (1005M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.1W*Temperature coefficient: ±100ppm/ °C*Automotive standard: AEC-Q200*Series: ERJ*Operating temperature Min: -55°C*Operating temperature Max: +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan