Panasonic Resistor Array, 10kΩ, ±5%, Number of elements: 4

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3.2x1.6x0.5
Height (mm)0.5
Length (mm)3.2
Maximum Operating Temperature (°C)125
Rated Power (W)Per element: 1/16W
Resistance (kΩ)10
SeriesEXB3
StandardCar: AEC-Q200
Termination StyleConvex SMT
Tolerance±5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Network chip, EXB38V series (1608). Can accommodate four chip resistors at the same time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan