Panasonic Polypropylene Film Capacitor, 220nF, ±20%

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Capacitance220nF
Dimensions (mm)3.2x1.6x0.8
Height (mm)0.8
Length (mm)3.2
Maximum Operating Temperature (°C)85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECPU (A)
Surface Mount DeviceSurface mount
Tolerance±20%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan