Panasonic PhotoMOS Relay RF SOP 2a Low ON Resistance

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp219.999.900
Spesifikasi
Contact Configuration2a
Load current (A)0.04
Load voltage (V)200
PackageSOP8
StandardUL/C-UL
VoltageAC/DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed operation (Typ.0.25ms) with low output terminal capacitance (Typ.10pF)
Load voltage: 200V
Micro analog signal control is possible Output configuration: 2a
Telephone equipment, measuring equipment, computer input equipment, industrial robots

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan