Panasonic PhotoMOS relay GU 1a high capacity

Sebelum PPN:
Rp89.999.900
Spesifikasi
Contact Configuration1a
Load current (A)1.1
Load voltage (V)60
PackageDIP4
StandardUL/C-UL,VDE
Terminal ShapeSurface mount terminal
VoltageAC/DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Continuous load current: Max.1.1A high capacity load voltage: 60V
Withstand voltage: 5,000Vrms (reinforced insulation)
Output configuration: 1a
Crime prevention, disaster prevention market, amusement market, measurement market

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan