Panasonic photocoupler, through-hole mounting, MOSFET output, AQV253

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Insulation Voltage (kV)1.5rms
Maximum Input Current (mA)50
Number of Pins6
Output DeviceMOSFET
PackageDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
TypeInput current: DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan