Panasonic Photo moss relay HE 1b

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp149.999.900
Spesifikasi
Contact Configuration1b
Load current (A)0.15
Load voltage (V)400
PackageDIP6
StandardUL/C-UL,BSI
VoltageAC/DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Load voltage: 250V and 400V are available Low on-resistance (Typ.5.5Ω, AQV453)
Withstand voltage: 5,000Vrms reinforced insulation type is also available Output configuration: 1b
Security equipment, measuring equipment, telephone equipment, sensor equipment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan