Panasonic Metal Oxide Varistor Varistor voltage: 220V Maximum DC rated voltage: 180V, 1.6nF, ERZV20D221

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Capacitance1.6nF
Current (A)Clamp: 100
Dimensions (mm)21.5(Dia.)x5.3
Lead Spacing (mm)10
Length (mm)44.5
Limit Voltage (V)360
MaterialZNR
Maximum Surge Current (A)10000
Maximum rated voltage (V)AC: 140, DC: 180
SeriesV
Thickness (mm)5.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Panasonic Metal Oxide Varistor ZNR Series 20mm diameter. Compact and large surge current capacity. Compared to standard varistors, it can withstand two surge currents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan