Panasonic High-speed photocoupler 50Mbps

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
Operation Modetotem pole
Power Supply Voltage (V)5 DC
StandardUL/C-UL
Transfer RateTyp. 50 Mbps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed communication is possible (transfer rate: 50 Mbps or more)
High instantaneous common mode rejection voltage (CMTI: 15kV / μs or more)
Withstand voltage: 3,750V AC
Totem pole output type
High-speed communication interface for measuring instruments, FA networks, and various devices

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan