Panasonic Film Capacitor, 50V dc, 33nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacitance33nF
Dimensions (mm)3.2x2.5x2.1
Height (mm)2.1
Length (mm)3.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECHU(X)
Surface Mount DeviceSurface mount
Temperature CharacteristicsPPS
Tolerance±5%
Voltage (V)50dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan