Panasonic Film Capacitor, 16V dc, 6.8nF, ±2%

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Capacitance6.8nF
Dimensions (mm)2x1.25x0.9
Height (mm)0.9
Length (mm)2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECHU(X)
Suppression ClassX
Surface Mount DeviceSurface mount
Temperature CharacteristicsPPS
Tolerance±2%
Voltage (V)16dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan