Panasonic Film Capacitor, 16V dc, 47nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacitance47nF
Dimensions (mm)3.2x1.6x1.5
Height (mm)1.5
Length (mm)3.2
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECHU(X)
Surface Mount DeviceSurface mount
Temperature CharacteristicsPPS
Tolerance±5%
Voltage (V)16dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan