Panasonic Film Capacitor, 100V dc, 470nF, ±10%

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Capacitance470nF
Dimensions (mm)7.7x5.5x4
Height (mm)4
Length (mm)7.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECWU(C)
Surface Mount DeviceSurface mount
Temperature CharacteristicsPolyethylene naphthalate
Tolerance±10%
Voltage (V)100dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan